曜日別特売

自動乳鉢

自動乳鉢 - 日陶科学自動乳鉢 - 日陶科学

乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。
乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。
乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。
粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。
乳棒はワンタッチで脱着できます。
乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。
扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。

トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63521098ALG-360T
2,170,000
2,098,000
2,307,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする