スリムトローリー用 天板

スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板 - YAMAZEN(山善)

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。
中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。
分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。
裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。

用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×12質量(kg)1材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)耐荷重(kg)5タイプスリム奥行(mm)225備考【スリムトローリー高さ】通常3段時:高さ77cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):49.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53cm(天板最上段で+1cm)内容量1枚
注意
※エッジや裏の溝は繊維板そのものの色になります。
※バスケットの製造誤差などにより、天板を載せても完全に水平とならない場合がありますが、製品仕様として予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525079SSBT-T(OAK)オーク
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
車上渡し
63525088SSBT-T(WL)ウォルナット
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする