出光NTG
シャーシグリス
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途
自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。
色
淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
混和ちょう度
332
滴点(℃)
201
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
チムケン式耐荷重性能(kg)
6.8
銅板腐食
合格
特性
付着性、耐水性
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63525499
-
1缶(16kg)
No.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63525508
-
1缶(2.5kg)
No.1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
63525517
-
1缶(16kg)
No.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63525526
-
1缶(2.5kg)
No.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください