曜日別特売

カートリッジシャーシグリス

カートリッジシャーシグリス - 出光NTG

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。

用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性内容量1本(400g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
水分(%)
滴点(℃)
混和ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525639-No.1(mass)0.4109(25℃)321
オープン
399
439(税込)
当日出荷
63525648-No.2(mass)0.5110(25℃)281
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする