曜日別特売

中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)

中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。

ピッチ50mmピッチ段替え可能内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+65mm、外寸奥行+75mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部、キャスターの色が商品画像と異なるものが含まれますが、強度その他仕様に違いはございません。
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63530487GKR-1155GUJ900×750×20003008005グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530496GKR-9164WUK900×900×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530505GKR-8344WUJ1200×600×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530514GKR-8763GUJ1800×900×13803007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530523GKR-9764GUJ1800×900×16803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530539GKR-1145WUK900×600×20003008005ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530548GKR-9364GUK1200×900×16803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530557GKR-1745WUK1800×600×20003008005ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530566GKR-8144GUJ900×600×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530575GKR-8564WUJ1500×900×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530584GKR-8544WUK1500×600×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530593GKR-8723GUJ1800×450×13803007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530609GKR-1545WUK1500×600×20003008005ホワイトグレー150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530618GKR-8144WUK900×600×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530627GKR-8154WUJ900×750×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530636GKR-8143GUJ900×600×13803007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530645GKR-1565GUJ1500×900×20003008005グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530654GKR-8153WUK900×750×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530663GKR-1555GUJ1500×750×20003008005グリーン150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530679GKR-8324GUK1200×450×13803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530688GKR-8754GUJ1800×750×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530697GKR-8753GUK1800×750×13803007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530706GKR-8763GUK1800×900×13803007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530715GKR-8753WUJ1800×750×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530724GKR-8164GUK900×900×13803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530733GKR-8153GUJ900×750×13803007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530749GKR-9344WUJ1200×600×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530758GKR-8124GUK900×450×13803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530767GKR-8554GUK1500×750×13803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530776GKR-8544GUJ1500×600×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530785GKR-8524WUK1500×450×13803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530794GKR-9324WUK1200×450×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530803GKR-1165GUK900×900×20003008005グリーン150Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530819GKR-9724WUK1800×450×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530828GKR-8744GUJ1800×600×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530837GKR-8354GUJ1200×750×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530846GKR-8563GUJ1500×900×13803007203グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530855GKR-8563WUK1500×900×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530864GKR-8154GUJ900×750×13803007204グリーン130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530873GKR-8743WUK1800×600×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530889GKR-1355WUJ1200×750×20003008005ホワイトグレー150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530898GKR-8363WUJ1200×900×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530907GKR-8524GUK1500×450×13803007204グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530916GKR-9554WUK1500×750×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530925GKR-9154WUJ900×750×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530934GKR-8553GUK1500×750×13803007203グリーン130Φウレタン車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530943GKR-8143WUJ900×600×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530959GKR-9724WUJ1800×450×16803007204ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530968GKR-1145WUJ900×600×20003008005ホワイトグレー150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63530977GKR-8563WUJ1500×900×13803007203ホワイトグレー130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする