デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL)

デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!
ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。
ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。
付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスベースL材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19取付ねじ穴サイズ(mm)6.6取付ベース寸法(mm)100×60×22パイプ長(mm)振動子:850ねじ穴間隔(mm)80×40内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6353351520Z0283150
18,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
6353352420Z0284250
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする