曜日別特売

アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。
チップ形状:標準形状が第1推奨。
断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。
低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工内容量1箱(10個)
注意
※使い分け:R15は、突き出し量5Dc以下、R10は突き出し量4~5Dc以上を推奨致します。
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※インサートの交換は、早めに行い過度の使用による破損を防止してください。
※商品画像は代表画像です。
全69種類を絞り込む
コーナーR(mm)
寸法I(mm)
厚さT(mm)
チップ形状
69種類すべて表示中
注文コード
品番
精度
表面処理
コーナーR(mm)
寸法I(mm)
厚さT(mm)
寸法W(mm)
適合カッター
チップ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89761988EPNW0803TN-10 JP4105N級JP4105108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68972715EPNW0803TN-10 JP4120N級JP4120108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89761963EPNW0803TN-10 JM4160N級JM4160108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40909687EPNW0803TN-10 GX2140N級GX2140108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
89762015EPNW0803TN-10 JS4045N級JS4045108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40909723EPNW0803TN-10 JS4060N級JS4060108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
13,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40909741EPNW0803TN-10 CY250N級CY250108.13.187.97ASR S/L/E0020、ASRM0020-2標準形状
12,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
89761464EDNW10T3TN-10 JP4105N級JP410510103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761473EDNW10T3TN-10 JP4120N級JP412010103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
39367519EDNW10T3TN-10 JM4160N級JM416010103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40908813EDNW10T3TN-10 GX2140N級GX214010103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761498EDNW10T3TN-10 JS4045N級JS404510103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
40908856EDNW10T3TN-10 JS4060N級JS406010103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40908883EDNW10T3TN-10 GF30N級GF3010103.9710ASR S/L/E0025、ASRM○○○○-○標準形状
14,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42794177EDNW13T4TN-10 JP4105N級JP41051013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
89761568EDNW13T4TN-10 JP4120N級JP41201013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
40909005EDNW13T4TN-10 GX2140N級GX21401013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761586EDNW13T4TN-10 JS4045N級JS40451013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40909032EDNW13T4TN-10 JS4060N級JS40601013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
40909057EDNW13T4TN-10 CY250N級CY2501013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89761604EDNW13T4TN-15 JP4105N級JP41051513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
39367537EDNW13T4TN-15 JM4160N級JM41601513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40909084EDNW13T4TN-15 GX2140N級GX21401513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
89761638EDNW13T4TN-15 JS4045N級JS40451513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
40909127EDNW13T4TN-15 JS4060N級JS40601513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40909145EDNW13T4TN-15 CY250N級CY2501513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40909154EDNW13T4TN-15 GF30N級GF301513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
18,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761683EDNW15T4TN-10 JP4120N級JP412010155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40909242EDNW15T4TN-10 GX2140N級GX214010155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761692EDNW15T4TN-10 JS4045N級JS404510155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
40909276EDNW15T4TN-10 JS4060N級JS406010155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761717EDNW15T4TN-15 JP4105N級JP410515155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761735EDNW15T4TN-15 JP4120N級JP412015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
39367564EDNW15T4TN-15 JM4160N級JM416015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40909321EDNW15T4TN-15 GX2140N級GX214015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761753EDNW15T4TN-15 JS4045N級JS404515155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
40909364EDNW15T4TN-15 JS4060N級JS406015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
23,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
40909382EDNW15T4TN-15 CY250N級CY25015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
21,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40909391EDNW15T4TN-15 GF30N級GF3015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○標準形状
21,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761315EDEW13T4TN-10 JS4045E級JS40451013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
34,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
40908445EDEW13T4TN-10 CY250E級CY2501013.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
31,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761324EDEW13T4TN-15 JS4045E級JS40451513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
34,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40908472EDEW13T4TN-15 CY250E級CY2501513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4標準形状
31,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761333EDEW15T4TN-10 JS4045E級JS404510155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5000M-○標準形状
36,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40908497EDEW15T4TN-10 CY250E級CY25010155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5000M-○標準形状
33,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761342EDEW15T4TN-15 JS4045E級JS404515155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5000M-○標準形状
36,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40908515EDEW15T4TN-15 CY250E級CY25015155.5614ASR S/L5○○○(-○)、 ASR5000M-○標準形状
33,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761656EDNW13T4TN-15Z JP4120N級JP41201513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4凸形状タイプ
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
39367546EDNW13T4TN-15Z JM4160N級JM41601513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4凸形状タイプ
20,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761665EDNW13T4TN-15Z JS4045N級JS40451513.55.5612.7ASR S/L/E4○○○(-○)、 ASR4050M-4凸形状タイプ
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする