曜日別特売

透明プラスチックケース PBシリーズ

透明プラスチックケース PBシリーズ - タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズ - タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズ - タカチ電機工業
(3件のレビュー)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。

材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スチロール製のため、衝撃やキズに弱いので取扱いにご注意下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
有効寸法(高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61634458PB18-3-81個84178×32×82172.176.128
430
409
450(税込)
当日出荷
63537828PB3-2-31台6.530×19×3024.724.716.3
100
92
101(税込)
当日出荷
63537837PB7-2-41台1368.5×15.5×3963.433.912.7
120
119
131(税込)
当日出荷
63537846PB8-2-51台2175×20×5068.743.716.5
160
159
175(税込)
当日出荷
63537855PB9-2-71台34.590×23×7084.564.519.5
190
179
197(税込)
当日出荷
63537864PB11-3-81台57110×32.7×80104.174.128.4
280
259
285(税込)
当日出荷
63537873PB18-5-91台107.5179.5×45×89.5173.383.340.8
550
529
582(税込)
当日出荷
63537889PB21-6-111台181.5206×64×106197.897.859.7
740
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 梱包時

プラスチックケースでサイズの選択が簡単に出来て入手性が良いのは助かりました

対象商品 : 63537855
2022-09-22
用途: 展示用
製造業

商品展示用として使用しています。
リーズナブルで短納期なのでちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63537828
2021-10-31
用途: フィギュアの整理
製造業

透明度が高く、入れやすく、しっかりした綺麗なケースでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする