曜日別特売

伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁

伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁 - コスモス食品伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁 - コスモス食品伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁 - コスモス食品

薫りと色のよい、伊勢湾のあおさを厳選しました。
ニコニコ製法だから、作り立ての味わいはもちろん、お湯を注いだ瞬間に立ち昇るあおさのさわやかな薫りが食欲をそそります。
発酵の原点でもある味噌は、全国数千ある味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自にブレンドし、あおさの味わいに奥深さをプラスしました。
発酵で元気をプラス!ひとつのおみそ汁でいろいろな地域の味噌がとれる、毎日食べていただきたいおみそ汁に仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:1.4g、脂質:0.5g、炭水化物:3.2g、食塩相当量:1.3g種類フリーズドライカロリー(kcal)23原材料米みそ(大豆を含む、国内製造)、でん粉分解物、かつお昆布だし、乾燥ひとえぐさ、豆みそ、麦みそ、でん粉、かつお節粉末/増粘多糖類再生紙使用マーク適合内容量1個(6.8g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63537968-
オープン
149
161(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする