曜日別特売

ふんわりたまごのおみそ汁

ふんわりたまごのおみそ汁 - コスモス食品ふんわりたまごのおみそ汁 - コスモス食品ふんわりたまごのおみそ汁 - コスモス食品
(1件のレビュー)

濃厚な新鮮卵をふんわりと仕上げた、素直な美味しさのお味噌汁です。ニコニコ製法だか らできる、かきたまのふんわり感をお楽しみ下さい。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:2.7g、脂質:1.5g、炭水化物:3.2g、食塩相当量:1.6g種類フリーズドライカロリー(kcal)38原材料鶏卵、米みそ(大豆を含む)、かつお昆布だし、砂糖、ホタテエキス、でん粉分解物、でん粉、乾燥ねぎ、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合内容量1個(9.6g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63537986-
オープン
129
139(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~ふんわりたまごのおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: ランチで
製造業

クーポンを利用して購入しました。卵がふんわりしてて美味しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする