曜日別特売

ごま香る緑黄野菜のおみそ汁

ごま香る緑黄野菜のおみそ汁 - コスモス食品ごま香る緑黄野菜のおみそ汁 - コスモス食品ごま香る緑黄野菜のおみそ汁 - コスモス食品

生みそと具材を別々にフリーズドライした「ニコニコ製法」で、みその風味と、具材の食感や風味をしっかり味わえます。
みその香りに、ごまの香りが折り重なる、満足の1杯に仕上げました。お昼には、おにぎりと「緑黄野菜のおみそ汁」だけでも満足のボリュー感。
野菜不足が気になる時や、夕飯の1品にぴったりのおみそ汁です。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:2.4g、脂質:2.1g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:1.5g種類フリーズドライカロリー(kcal)47原材料米みそ(大豆を含む)、キャベツ、ほうれん草、かぼちゃ、小松菜、ねぎ、ねりごま、でん粉分解物、ごま、かつお昆布だし、植物油脂、でん粉、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合内容量1個(11.2g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538013-
オープン
169
183(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~ごま香る緑黄野菜のおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする