AWATAMA オニオンスープ

AWATAMA オニオンスープ - コスモス食品AWATAMA オニオンスープ - コスモス食品AWATAMA オニオンスープ - コスモス食品
(2件のレビュー)

甘み、旨み、スパイシーな爽快感を味わえるオニオンスープ。
淡路島産の玉ねぎをあめ色になるまで4時間じっくり炒めたものを使用。
1食に小玉ねぎ約半分も入っており、甘味・ボリューム・口に入れた時の存在感をさらに感じていただけます。
インド産の黒コショウでスパイスをきかせスパイシーで爽快な後味に仕上げています。

仕様無添加成分タンパク質:2.7g、脂質:1.3g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.3g種類フリーズドライカロリー(kcal)43原材料チキンエキス、小麦発酵調味液、ローストオニオンペースト、酵母エキス、でん粉、黒砂糖、ブイヨン、ポークオイル、有機発酵野菜粉末、食塩、にんにパウダー、黒こしょう、具(ローストオニオン(玉ねぎ(淡路島産)))/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合内容量1個(10.9g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538108-
オープン
149
161(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: ランチで
製造業

玉ねぎの甘みがあって美味しかったです。また購入したいです。

対象商品 : 63538108
2022-08-12
用途: 非常食、普段の食事
サービス業

濃厚で旨みがすごくてとても美味しいです。リピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする