NATURE FUTURe 和だし玉子スープ

NATURE FUTURe 和だし玉子スープ - コスモス食品NATURE FUTURe 和だし玉子スープ - コスモス食品NATURE FUTURe 和だし玉子スープ - コスモス食品
(1件のレビュー)

和風だしの旨みをたっぷりたまごスープ。
料亭のように上品な「玉子料理」を作りたいと思い開発しました。
たまご農家の方の元を訪ね歩き、黄身と白身が張り濃厚な旨みと甘みに「このたまごしかない!」という、たまごに出会いました。
次は最高のダシ!北海道産の利尻昆布でだしをとり、味をマイルドにする為、みりんを加えました。
ふわとろ食感を実現する為、たまごを投入する角度・形状・スピード等、何度も試作し良い「玉子料理」が完成しました。

仕様無添加成分タンパク質:2.7g、脂質:1.7g、炭水化物:3.2g、食塩相当量:1.0g種類フリーズドライカロリー(kcal)39原材料でん粉分解物、本みりん、チキンエキス、食塩、こんぶだし、ホタテエキス、砂糖、かつお節エキス、しょう油、でん粉、酵母エキス、発酵野菜粉末、具(鶏卵(国産))/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合内容量1個(8.9g)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538153-
オープン
149
161(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63538153
2023-09-08
用途: 食事
製造業

値段の割に味がイマイチ
ポイントがあったからポイント消費で買ったが、味の割に高い
もう買わないと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする