●ブラシレス分割コアモーター搭載で直径250mmの木材も余裕で切断できるワンランク上のスピーディな切断能力を備えた充電式チェンソーです●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載しているので18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です●1充電で直径100mmの杉を54カット可能です●粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付きです●運転中にチェンオイルを自動給油して焼きつきを抑制します●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です