現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニター

現場型シリーズ 水質測定器 pH&EC モニター - セムコーポレーション

デジタル通信RS‐485搭載
アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。
100~240Vフリー電源
測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。
1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。
コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。
昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。
pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。
日除けカバーを標準装備。
測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。

用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示質量(kg)約1測定範囲(℃)0~50定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A測定範囲(pH)0~14.00表示LCD(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174分解能EC:0.01mS/cm分解能(℃)0.1温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)液温範囲(℃)0~50通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω分解能(pH)0.01内容量1台
注意
※ご使用にあたり、別売りのECセンサー/pHセンサーが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63594747PCE-12M
230,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする