ヨツギ
ラッシングロット
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)
750
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
名称
色(キャップ)
適合範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63538275
YS-803-11-14
らせん:24
2号
灰
26~36
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538284
YS-803-11-15
らせん:33
3号
黄
36~50
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538293
YS-803-11-16
らせん:44
4号
青
48~66
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538309
YS-803-11-17
らせん:57
5号
赤
63~85
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63538257
YS-803-11-12
らせん:12
特号
茶
13~18
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
63538266
YS-803-11-13
らせん:17
1号
黒
18~26
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください