曜日別特売

空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101

空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 - 空調服空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 - 空調服空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 - 空調服

空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!

対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り)混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)内容量1個
注意
対象製品:KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810
※3Lは対象製品の3L~5Lに対応しています。
※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63539255AT2101K30S249シルバーM
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539264AT2101K30S351シルバーL
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539273AT2101K30S453シルバーLL
オープン
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
63539289AT2101K30S555シルバー3L
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539298AT2101N20S249ライトブルーM
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539307AT2101N20S351ライトブルーL
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539316AT2101N20S453ライトブルーLL
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
63539325AT2101N20S555ライトブルー3L
オープン
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする