空調服
空調服(R) ワンタッチファン
キッズ用の空調服(R) 対応のファン。チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用しました。
大人用に負けないクオリティで、しっかり風を取り入れます。
厚さ(mm)
32(ファン一個)
色
ブラック
質量(g)
55(ファン一個)
動作時間
2000時間以上(出力7.2V (試験継続中))
最大風量(L/sec)
7.9 (バッテリー7.2V、ファン1個あたり)
適合バッテリー
PICOBT1SB
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63540138
MINIFAN210B
1組
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63540147
MINIFAN110B
1個
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください