曜日別特売

フィルムミラー1200

フィルムミラー1200 - トーエイライトフィルムミラー1200 - トーエイライト

ワイドサイズなのに軽量なフィルムミラー。
壁掛け・床置きでご使用いただくスタンドレスタイプ
目線より10cm高い位置に設置し約1.5m離れると全身が映ります。
壁掛け用チェーン付属
床置き用ゴム付き

材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ質量(kg)3幅(cm)120高さ(cm)110厚さ(cm)2.7内容量1枚
注意
※壁掛け用フックは別売です。
※ミラー重量と設置する壁に合ったフックが必要です。
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。
※タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63541565T1747
40,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする