ピラニア鋸 片刃

ピラニア鋸 片刃 - ピラニア・ツール
(1件のレビュー)

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
片刃タイプ。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3内容量1個
注意
※替刃式ではございません
※ピラニア鋸刃は比較的長くご使用(長寿命)できますが、金属など硬質の材料の切削加工を主目的とされる場合は、木材など軟質な材料の切削加工よりも刃の摩耗は激しくなります。 その場合は、替刃のご用意のあるピラニア鋸替刃式をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547488PS-0165
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63547488
2024-01-04
用途: 弦楽器ペグの長さ合わせ
リューテリアアライ製造業

もう一段刃の細かいものと勘違いしました。20年前から使っていたアサリが無くもっと細かいもの探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする