ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm

ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm - ピラニア・ツール

ピラニア鋸の替刃式タイプ。
ミニサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、
見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。
金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547558PS-8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする