ピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー

ピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー - ピラニア・ツールピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー - ピラニア・ツールピラニア 薄刃鋸 ポイントイチゴー - ピラニア・ツール

超・超薄刃の鋸
ピラニア鋸シリーズで最も刃の薄い精密鋸。
使う方を選びます。
刃厚は0.15mm(アサリ無し)。
木材、プラスチックが主な加工対象となりますが、十分に切削油を使い、背金部分を意識して使えば、金属材に対する切り込み、切断にも挑戦できます。

用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)110刃厚(mm)0.15身幅(cm)2内容量1個
注意
※替刃式ではございません
※この製品は従来普及品(PS-1等)の薄刃では、足りない方向けです。薄い刃の用途が見えている方にお試し頂きたい商品になりますので、当初はPS-1等をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547576PS-p15110
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする