曜日別特売

ピラニア マイターBOX

ピラニア マイターBOX - ピラニア・ツールピラニア マイターBOX - ピラニア・ツールピラニア マイターBOX - ピラニア・ツール

精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用)
精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。
90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。

材質アルミ材高さ外寸(mm)25長さ外寸(mm)150幅外寸(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547594PM-2
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする