便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R

便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R - SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R - SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R - SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R - SARAYA(サラヤ)
(6件のレビュー)

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。

仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回内容量1個
注意
※薬液は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6354763741753
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63547637
2024-05-24
用途: 会社の社員と来客用として
製造業

落ち着いた、おしゃれな外観です。
どんな場所でも溶け込む色合い、デザインです。
使う方もスムーズに使えます。
補充の仕方も覚えてしまえば、とても使いやすいです。
最初のセッティングの時、付ける位置に多少、苦心しました。
霧状の消毒液が出るノズルが下の方にあるので、最低でもトイレットペーパーホルダーの
カットする部分と同じラインか、余裕があれば、それ以上がいいと思います。
それより下だと体をかがめる事になるので。
両面テープを一度、貼ると、なかなか強い粘着力なので、落ち着いて付けると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63547637
2024-04-03
用途: トイレ使用前に
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

壁への設置はネジまたは付属の両面テープでする。クリーナーの充填時、漏斗は必須。

3が参考にしています
対象商品 : 63547637
2023-07-18
用途: 感染予防

簡単に取り付けられました。ワンタッチで開閉ができるので、除菌液の注入もしやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 63547637
2023-10-25
用途: 店舗のトイレ
卸売・小売業

沢山似たような商品がありますが希望通りの商品が見つかり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 63547637
2022-06-01
用途: トイレ改装

新しく女子トイレを改装して女子社員からの要望で取り付けました。
デザインも良く、押すところも大きく使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 63547637
2023-07-06
用途: トイレの便座除菌

2年ほど前に3個購入。そのうちの1つのボトルからアルコールが漏れてきたのでボトルだけ交換しようとモノタロウに問い合わせしたら、1ロット20個での販売(メーカー対応)しかできないと言われ、仕方なしに一式1個を最近購入した。モノとしては使い勝手も良いが、他の機種ではボトル単体の販売もしているモノもあり残念に思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする