電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ

電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ - トーケミ

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応

用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180内容量1台
注意
手配時に使用液の液名称を確認お願いします。又、液粘度についても使用可能範囲がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
吐出量(mL/min)
最大吐出圧力(MPa)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
吐出量(mL/min)
吐出圧力(MPa)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579189MP-L30P-V435標準:41標準:0.81.6AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:塩化第二鉄・PAC・硫酸バンド・次亜塩素酸ソーダ・硫酸第一鉄・第二鉄
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579198MP-L30P-P435標準:41標準:0.81.6AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:塩化第二鉄・PAC・硫酸バンド・次亜塩素酸ソーダ・硫酸第一鉄・第二鉄
104,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579207MP-L60P-V465標準:70標準:0.250.5AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:塩酸・希硫酸・硝酸・その他の強酸
104,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579216MP-L60P-P465標準:70標準:0.250.5AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:塩酸・希硫酸・硝酸・その他の強酸
104,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579225MP-L200P-V6200標準:240標準:0.10.2AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:苛性ソーダ
104,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579234MP-L200P-P6200標準:240標準:0.10.2AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:苛性ソーダ
104,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする