電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ

電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ - トーケミ

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応

用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
吐出量(mL/min)
吐出圧力(MPa)
最大吐出圧力(MPa)
電圧(V)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63579243MP-L30N-V423標準:29標準:0.51.6AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579259MP-L30N-P423標準:29標準:0.51.6AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579268MP-L60N-V443標準:50標準:0.250.5AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63579277MP-L60N-P443標準:50標準:0.250.5AC100~230(50/60Hz)薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする