曜日別特売

アロックス8

アロックス8 - 光陽社
(1件のレビュー)

綿バフに使用。ノンクロム仕上げ用ローコストタイプ。

用途金属全般の仕上げ種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35質量(g)約550適合材金属全般内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63547725-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63547725
2024-04-20
用途: 金管楽器のバフ研磨、塗装やメッキ前の仕上げに
製造業

アロックス101と比較すると、少し曇りがでるような気がします。
研磨力もアロックス101よりわずかに低い気がしますが、ローブラス仕上げやメッキ前仕上げに使用する分にはまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする