曜日別特売

ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm

ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm - SUNWAVE(LIXIL)ミニキッチン フルユニット扉タイプ 間口105cm - SUNWAVE(LIXIL)

コンパクトな中にもお料理に必要な機能を備えたスタンダードな扉タイプです。下台全てを収納として活用できます。

間口(mm)1050水栓金具シングルレバー水栓(E)内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
全12種類を絞り込む
加熱方法
適合地域
シンク位置
12種類すべて表示中
注文コード
品番
加熱方法
適合地域
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63586688DMK10LEWE1F100LIHヒーター100V一般地左勝手
244,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586697DMK10LEWE1F100RIHヒーター100V一般地右勝手
244,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586706DMK10LEWE1F200LIHヒーター200V一般地左勝手
274,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586715DMK10LEWE1F200RIHヒーター200V一般地右勝手
274,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586724DMK10LEWE2F100LIHヒーター100V寒冷地左勝手
244,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586733DMK10LEWE2F100RIHヒーター100V寒冷地右勝手
244,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586749DMK10LEWE2F200LIHヒーター200V寒冷地左勝手
274,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586758DMK10LEWE2F200RIHヒーター200V寒冷地右勝手
274,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
63586767DMK10PEWE1NNLコンロ無し一般地左勝手
205,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586776DMK10PEWE1NNRコンロ無し一般地右勝手
205,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586785DMK10PEWE2NNLコンロ無し寒冷地左勝手
205,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63586794DMK10PEWE2NNRコンロ無し寒冷地右勝手
205,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする