光を集中させる漏斗式反射板を採用により、狭角15°配光で超遠距離900m付近まで到達する、超遠距離タイプスポットライトです。
充電式・コードレースで電源の取れない場所でも大活躍!
使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能!
スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。
電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。
本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!
用途鉄道・海上作業救援・自衛隊・町内会など緊急事態の誘導照明などとしてお役立て致します。高所・下水道・鉄道・地下鉄・トンネルなどの点検作業に。灯台・漁船の信号灯としてもお勧めです。付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書型式充電式/15W質量(kg)0.75全光束(Lm)フルモード:1200/エコモード:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×140×220バッテリーリチウムイオン3.7V6600mAh色温度(K)6500充電時間(時間)約4電池残量表示25%、50%、75%、100%の4段階設置場所屋外照射角約15°防水保護等級IP44電球の種類LED点灯時間(時間)フルモード:約4/エコモード:約8内容量1台