曜日別特売

抗菌紙名刺

抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ抗菌紙名刺 - ヒサゴ

両面に抗菌加工を施した名刺用紙です。抗菌率99.9%!菌の増殖を抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
用紙の片面に「抗菌」の文字が印刷されているので、受け取った相手にも抗菌効果が伝わり、企業や自身のイメージアップにつながります。
両面印刷可能です。

用途ショップカード・ポイントカード・診察券・緊急連絡先カードなどに紙質上質紙紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)190程度面付10面余白四辺余白サイズ(mm)A4(297×210)シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機内容量1冊(10シート)
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認ください。レーザープリンタ・コピー機の機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。特にミシン目の周囲はトナーがのりにくいところがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595675BXK01S91×55
1,350
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
63595684BXK02S86×54
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする