曜日別特売

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!
コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!
工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!
信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※エポックディープラジアス EPDRとは有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※外径Φ4mm以上はバックドラフト形状ではありません。
全332種類を絞り込む
首下長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
332種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首R(mm)
干渉角度θk(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40883026EPDRE2002-0.5-002-ATH0.020.50.150.17504111.33
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883035EPDRE2002-1-002-ATH0.0210.150.17504110.77
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883044EPDRE2002-2-002-ATH0.0220.150.1750419.81
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883053EPDRE2002-0.5-005-ATH0.050.50.150.17504111.36
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883062EPDRE2002-1-005-ATH0.0510.150.17504110.81
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883071EPDRE2002-1.5-005-ATH0.051.50.150.17504110.3
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883087EPDRE2002-2-005-ATH0.0520.150.1750419.84
12,850
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
40883096EPDRE2003-1-002-ATH0.0210.250.27504210.74
12,420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40883105EPDRE2003-2-002-ATH0.0220.250.2750429.77
12,420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40883114EPDRE2003-3-002-ATH0.0230.250.2750428.95
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40883123EPDRE2003-1-005-ATH0.0510.250.27504210.78
12,420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40883132EPDRE2003-1.5-005-ATH0.051.50.250.27504210.26
12,420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40883141EPDRE2003-2-005-ATH0.0520.250.2750429.79
12,420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40883157EPDRE2003-2.5-005-ATH0.052.50.250.2750429.36
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40883166EPDRE2003-3-005-ATH0.0530.250.2750428.97
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
40883175EPDRE2004-1-002-ATH0.0210.30.37504210.71
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883184EPDRE2004-2-002-ATH0.0220.30.3750429.72
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883193EPDRE2004-3-002-ATH0.0230.30.3750428.89
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883202EPDRE2004-4-002-ATH0.0240.30.3750428.19
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883211EPDRE2004-1-005-ATH0.0510.30.37504210.75
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883227EPDRE2004-1.5-005-ATH0.051.50.30.37504210.22
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883236EPDRE2004-2-005-ATH0.0520.30.3750429.74
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883245EPDRE2004-2.5-005-ATH0.052.50.30.3750429.31
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883254EPDRE2004-3-005-ATH0.0530.30.3750428.91
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883263EPDRE2004-3.5-005-ATH0.053.50.30.3750428.54
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883272EPDRE2004-4-005-ATH0.0540.30.3750428.21
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883281EPDRE2004-1-01-ATH0.110.30.37504210.8
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883297EPDRE2004-2-01-ATH0.120.30.3750429.79
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883306EPDRE2004-3-01-ATH0.130.30.3750428.95
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883315EPDRE2004-4-01-ATH0.140.30.3750428.24
8,290
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
40883324EPDRE2005-1-002-ATH0.0210.350.47504210.68
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883333EPDRE2005-2-002-ATH0.0220.350.4750429.66
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883342EPDRE2005-3-002-ATH0.0230.350.4750428.82
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883351EPDRE2005-4-002-ATH0.0240.350.4750428.11
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883367EPDRE2005-6-002-ATH0.0260.350.4750426.99
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883376EPDRE2005-1-005-ATH0.0510.350.47504210.71
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883385EPDRE2005-2-005-ATH0.0520.350.4750429.69
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883394EPDRE2005-3-005-ATH0.0530.350.4750428.84
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883403EPDRE2005-4-005-ATH0.0540.350.4750428.13
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883412EPDRE2005-5-005-ATH0.0550.350.4750427.53
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883421EPDRE2005-6-005-ATH0.0560.350.4750427
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883437EPDRE2005-1-01-ATH0.110.350.47504210.77
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883446EPDRE2005-2-01-ATH0.120.350.4750429.74
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883455EPDRE2005-3-01-ATH0.130.350.4750428.88
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883464EPDRE2005-4-01-ATH0.140.350.4750428.17
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883473EPDRE2005-5-01-ATH0.150.350.4750427.55
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883482EPDRE2005-6-01-ATH0.160.350.4750427.03
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883491EPDRE2006-2-002-ATH0.0220.40.5750449.61
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883507EPDRE2006-4-002-ATH0.0240.40.5750448.04
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
40883516EPDRE2006-6-002-ATH0.0260.40.5750446.9
6,730
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする