曜日別特売

KVM切替器

KVM切替器 - ATENKVM切替器 - ATEN
(1件のレビュー)

ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応
フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能
スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン
FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現

コネクタ
【コンソールポート】
USB Type-A メス×2(White)
DisplayPort メス×1(Black)
ステレオミニジャック メス×1(Green)
ステレオミニジャック メス×1(Pink)
【KVM(コンピューター)ポート)】
USB Type-B メス×1(White)
DisplayPort メス×1(Black)
ステレオミニジャック メス×1(Green)
ステレオミニジャック メス×1(Pink)
RJ-45 メス×2
【バーチャルメディア】
USB Mini-B メス×1
【電源】
DC電源ジャック×2
【シリアル】
RJ-45 メス×2
【制御】
PS/2 メス×1
※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。
動作温度範囲(℃)
0~50(CN9950)
0~40(電源アダプター)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595973CN9950
オープン
159,800
175,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 出張時に自宅のPCにアクセス
製造業

非常に良いです.どこでも自宅のPCにアクセスできるので,便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする