曜日別特売

電源管理(PDU)

電源管理(PDU) - ATEN

PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。
1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
過電流保護
アルミ素材の筐体

コンセント個数12最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100定格入力電流(A)15インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×12入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63595998PE0112A
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする