久冨勝
スタンダードヤッケ HK2000
作業中の泥・風汚れから体をガード。
頭から被るヤッケデザインなので、前立てからの風の侵入を防ぎます。
汚れの付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
素材
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63625355
HK2000
ネイビー
M
160~170
84~92
¥798
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
63625364
HK2000
ネイビー
L
170~180
90~98
¥798
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
63625373
HK2000
ネイビー
LL
175~185
96~104
¥798
¥
789
¥868
(税込)
5日以内出荷
63625389
HK2000
ネイビー
3L
175~185
102~110
¥798
¥
789
¥868
(税込)
12日以内出荷
63625398
HK2000
ネイビー
4L
180~185
108~122
¥798
取扱い終了
63625407
HK2000
ブラック
M
160~170
84~92
¥798
取扱い終了
63625416
HK2000
ブラック
L
170~180
90~98
¥798
取扱い終了
63625425
HK2000
ブラック
LL
175~185
96~104
¥798
取扱い終了
63625434
HK2000
ブラック
3L
175~185
102~110
¥798
取扱い終了
63625443
HK2000
ブラック
4L
180~185
108~122
¥798
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください