曜日別特売

アジャスタブルベンチ

アジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコアジャスタブルベンチ - アルインコ
(1件のレビュー)

1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。
折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。

用途
エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。
材質
スチール、PP、PU、EVA、NBR
質量(kg)
約12.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×410(フラットベンチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63630797EX150A
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63630797
2024-06-16
用途: 健康管理
医療・福祉・介護関連業

背もたれの角度がもうすこし段階を増やしていただけると自分的には良いかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする