アルインコ
アジャスタブルベンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63630797
品番
EX150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。
折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途
エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。
材質
スチール、PP、PU、EVA、NBR
質量(kg)
約12.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×410(フラットベンチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850