曜日別特売

KPロープ 200m巻

KPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロスKPロープ 200m巻 - グリーンクロス

滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
太さ(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636309285mm5200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636309376mm6200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636309467mm7200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636309558mm8200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636309649mm9200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363097310mm10200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363098912mm12200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363099814mm14200KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)3ツ打ビニール梱包
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする