曜日別特売

クレモナSロープ 200m巻

クレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロスクレモナSロープ 200m巻 - グリーンクロス

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636310865mm5200ビニロン、エステルスパン混紡糸2.83ツ打ビニール梱包
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636310956mm6200ビニロン、エステルスパン混紡糸3.83ツ打ビニール梱包
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636311047mm7200ビニロン、エステルスパン混紡糸5.23ツ打ビニール梱包
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636311138mm8200ビニロン、エステルスパン混紡糸73ツ打ビニール梱包
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
636311299mm9200ビニロン、エステルスパン混紡糸93ツ打ビニール梱包
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363113810mm10200ビニロン、エステルスパン混紡糸113ツ打ビニール梱包
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363114712mm12200ビニロン、エステルスパン混紡糸15.83ツ打ビニール梱包
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6363115614mm14200ビニロン、エステルスパン混紡糸21.53ツ打ビニール梱包
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする