曜日別特売

ビニロン金剛打ロープ

ビニロン金剛打ロープ - 愛和産業ビニロン金剛打ロープ - 愛和産業ビニロン金剛打ロープ - 愛和産業

ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。

用途テントシートの張込・旗ポスターの固定などひも・糸種類ロープ1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
1巻長さ(m)
巻種類
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636336493.0mm3300ロープ巻約1.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
636336584.0mm4300ロープ巻約2.4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
636336675.0mm5300ロープ巻約3.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
636336766.0mm6300ロープ巻約5.0
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
636336858.0mm8300ロープ巻約8.4
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6363369410mm10300ロープ巻約13.5
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337033.0mm(ボビン巻)3300ボビン巻約1.3
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337194.0mm(ボビン巻)4300ボビン巻約2.4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337285.0mm(ボビン巻)5300ボビン巻約3.6
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
636337376.0mm(ボビン巻)6300ボビン巻約5.0
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする