曜日別特売
6.0mm(ボビン巻) ビニロン金剛打ロープ 愛和産業 63633737

6.0mm(ボビン巻) ビニロン金剛打ロープ 愛和産業 63633737
6.0mm(ボビン巻) ビニロン金剛打ロープ 愛和産業 63633737

ビニロン金剛打ロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)6
質量(kg/巻)約5.0
巻種類ボビン巻
内容量1巻注文コード63633737品番6.0mm(ボビン巻)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ビニロン(クレモナ)使用の12打(金剛打)ロープです。
耐候性に優れ、強度もあり300m巻なので様々な用途にご使用頂けます。
ビニロンは吸水・吸湿することで収縮する特徴がありますのでテントシートの張込に適しております。

用途
テントシートの張込・旗ポスターの固定など
巻種類
ボビン巻
太さ(mm)
6
質量(kg/巻)
約5.0
色
白
1巻長さ(m)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがある場合がございます。
※吊下用・命綱としてはご利用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする