曜日別特売

交流電子電圧計

交流電子電圧計 - GW INSTEK
(1件のレビュー)

交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計

チャンネル数2ch周波数10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下RoHS指令(10物質対応)対応指示フルスケール±3%以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634297GVT-427B2ch交流電圧:300μV~100、周波数範囲:10Hz~1MHz周波数範囲
97,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63634297
2021-10-15
用途: 低い電圧の交流を測定します。
国立大学法人京都大学その他業種

最近はこのようなアナログ式の交流電圧計を製造販売している会社は激減しており、大変貴重だと感じます。また300μVスケールがあり高感度で使い勝手が良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする