曜日別特売

加熱器具セット みにべ~fit AG2

加熱器具セット みにべ~fit AG2 - ナリカ

鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。

仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環(1個)、クランプ(2個)セット内容鉄製スタンド みにべ~fit A型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:490材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12内容量1セット
注意
ガスボンベは付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63634586F35-5031-12
オープン
29,880
32,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする