ナリカ
加熱器具セット みにべ~fit BG2
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様
台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)
セット内容
鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質
支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)
支柱:490
材質(本体)
ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置
カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガス
ブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kcal/h)
最大600
支柱径(Φmm)
12
内容量
1セット
注意
ガスボンベは付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63634595
F35-5031-13
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください