43型パブリックディスプレイ

43型パブリックディスプレイ - NEC

43型パブリックディスプレイ。18時間連続使用の耐久性に優れたインテリジェントな大型パブリックディスプレイです。超高解像度の4K対応パネルを採用し、高画質の4Kコンテンツにも対応します。

質量(kg)13.9規格4K/UHDシリーズMultiSync連続使用時間18時間コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×2、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1画面サイズ43型出力端子【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1グリーン購入法適合アスペクト比16:9商品タイプパブリックディスプレイパネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636528LCD-ME431
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする