モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
43型パブリックディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63636528
品番
LCD-ME431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
43型パブリックディスプレイ。18時間連続使用の耐久性に優れたインテリジェントな大型パブリックディスプレイです。超高解像度の4K対応パネルを採用し、高画質の4Kコンテンツにも対応します。
質量(kg)
13.9
色
黒
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
連続使用時間
18時間
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×2、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1
画面サイズ
43型
出力端子
【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
液晶モニター・液晶ディスプレイ
ディスプレイ/モニター本体
43型パブリックディスプレイ NEC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります
ディスプレイ/モニター本体
ディスプレイ/モニター付属品
モニターアーム
データプロジェクター
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品