曜日別特売

プロッターデジタル魚探 HE-90S

プロッターデジタル魚探 HE-90S - 本多電子

分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!

画面サイズ9型ワイド液晶表示横型表示ドット数【表示部】800×480電源電圧(V)【表示部】DC11~30消費電力(W)【表示部】約10消費電流(A)【表示部】約0.8/12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180質量(kg)【表示部】約2周波数(kHz)【魚探】'50/200出力(W)【魚探】600表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m背景色【魚探】4色色配列【魚探】5種類機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)表示色【プロッター】航跡:7色内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63635776GPS内蔵仕様【プロッター】内蔵
210,000
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63635785GPS外付仕様 GPSアンテナGP-16H(L)付属【プロッター】外付用GPSアンテナ :GP-16H(L)
235,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする