ポリエステル製カジュアル空調ベストTM KU92020 + スターターキット(ファンカラー ブラック)

ポリエステル製カジュアル空調ベストTM KU92020 + スターターキット(ファンカラー ブラック) - 空調服
(1件のレビュー)

気軽に取り入れやすい、デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベスト。高密度軽量ポリエステルを使用し、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンブラック)とのセット商品です。

セット内容KU92020「ポリエステル製カジュアル空調ベストTM」+FANBT2BBOX「スターターキット(ファンブラック2個+大容量バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+ケーブル)」出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:89×81×24連続使用時間(時間)7.2V設定時:約8、6V設定時:約12、5V設定時:約18、3.3V設定時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IPX5(完全防水)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500素材エアコンテック®; (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン最大風量(L/sec)7.2V設定時:24.4、6V設定時:21.1、5V設定時:18.4、3.3V設定時:12.9内容量1セット
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
※「空調ベスト」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63637964KU92020C03S2+FANBT2BBOXネイビー×ネイビー×カモM11340.567.5
オープン
取扱い終了
63637973KU92020C03S3+FANBT2BBOXネイビー×ネイビー×カモL1174269
オープン
取扱い終了
63637989KU92020C03S4+FANBT2BBOXネイビー×ネイビー×カモLL12143.570.5
オープン
取扱い終了
63637998KU92020C03S5+FANBT2BBOXネイビー×ネイビー×カモ3L1254572
オープン
取扱い終了
63638007KU92020C16S2+FANBT2BBOXネイビー×薄グレー×カモM11340.567.5
オープン
取扱い終了
63638016KU92020C16S3+FANBT2BBOXネイビー×薄グレー×カモL1174269
オープン
取扱い終了
63638025KU92020C16S4+FANBT2BBOXネイビー×薄グレー×カモLL12143.570.5
オープン
取扱い終了
63638034KU92020C16S5+FANBT2BBOXネイビー×薄グレー×カモ3L1254572
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63637989
2021-08-04
用途: 農作業
農・林・水産業

夏作業の革命!早く使えばよかった。バッテリーも最新でフルスロットルで1日持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする