ポリエステル製カジュアル空調ベストTM KU92020 + スターターキット(ファンカラー ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63637998 品番KU92020C03S5+FANBT2BBOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

気軽に取り入れやすい、デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベスト。高密度軽量ポリエステルを使用し、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンブラック)とのセット商品です。

セット内容KU92020「ポリエステル製カジュアル空調ベストTM」+FANBT2BBOX「スターターキット(ファンブラック2個+大容量バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+ケーブル)」 ネイビー×ネイビー×カモ サイズ3L 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:89×81×24 胸囲(cm)125 肩幅(cm)45 着丈(cm)72 連続使用時間(時間)7.2V設定時:約8、6V設定時:約12、5V設定時:約18、3.3V設定時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IPX5(完全防水) 裾廻り(cm)100、(最大)125 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500 素材エアコンテック® (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 最大風量(L/sec)7.2V設定時:24.4、6V設定時:21.1、5V設定時:18.4、3.3V設定時:12.9
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
※「空調ベスト」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63637989
2021-08-04
用途:
農作業
農・林・水産業

夏作業の革命!早く使えばよかった。バッテリーも最新でフルスロットルで1日持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする