アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。
小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工内容量1箱(10個)
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーには反応しませんのでご注意ください。
※LFブレーカは強断続切削には適しません。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
「JP4105」「JP4005」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」「JM4060」をご推奨します。
インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
材種
精度
コーナーR(mm)
チップ全長(mm)
チップ厚さ(mm)
チップ幅(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89761902EPNW0603TN-8 JP4105標準形状JP4105N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
89761927EPNW0603TN-8 JP4120標準形状JP4120N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
42794143EPNW0603TN-8 JM4160標準形状JM4160N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40909601EPNW0603TN-8 GX2140標準形状GX2140N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
40909644EPNW0603TN-8 JS4060標準形状JS4060N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
89761516EDNW12T3TN-10 JP4105標準形状JP4105N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
89761534EDNW12T3TN-10 JP4120標準形状JP4120N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42794168EDNW12T3TN-10 JM4160標準形状JM4160N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40908926EDNW12T3TN-10 GX2140標準形状GX2140N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761543EDNW12T3TN-10 JS4045標準形状JS4045N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
40908962EDNW12T3TN-10 JS4060標準形状JS4060N級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
89761848EPMT0603TN-8 JP4105ブレーカ付JP4105M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
89761866EPMT0603TN-8 JP4120ブレーカ付JP4120M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
42794633EPMT0603TN-8 JM4160ブレーカ付JM4160M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
40909522EPMT0603TN-8 GX2140ブレーカ付GX2140M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
89761884EPMT0603TN-8 JS4045ブレーカ付JS4045M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
40909565EPMT0603TN-8 JS4060ブレーカ付JS4060M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
89761394EDMT12T3TN-10 JP4105ブレーカ付JP4105M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761403EDMT12T3TN-10 JP4120ブレーカ付JP4120M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42794238EDMT12T3TN-10 JM4160ブレーカ付JM4160M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
40908612EDMT12T3TN-10 GX2140ブレーカ付GX2140M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89761428EDMT12T3TN-10 JS4045ブレーカ付JS4045M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
40908655EDMT12T3TN-10 JS4060ブレーカ付JS4060M級10123.9710サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
42794624EPMT0603EN-8LF JM4160ねじれ形状(超低抵抗)JM4160M級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB) LF形インサート標準切削条件(124MB)
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
89761945EPNW0603TN-8 JS4045標準形状JS4045N級8103.186.35サイズ表(124MB) 切削領域-1(BT40用)(124MB) 切削領域-2(BT50用)(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラム上の刃先形状定義方法(124MB)
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする