カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12

カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 - caffitaly(カフィタリー)

家庭用タイプ。コンパクトながらエスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
使用済みカプセル収納ボックスも10個まで入るので毎度捨てる必要が無く、水タンク容量も1.2リットル。
置き場所に困らず、簡単にイタリア生まれの上質なドリンクを楽しめます。

方式カプセル式本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×260質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950保証期間1年間付属品取り扱い説明書水タンク容量(mL)1200内容量1台
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639109S-12(S)シルバー
15,940
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63639093S-12(R)レッド
15,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする